セラミックベルト

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 05489976 品番 5610 40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます

粒度40 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 トラスコ品番835-7647 寸法(mm)10×330 砥材セラミック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:501
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
鉄扉の加工
株式会社ケイセキュリティ 様 (運輸・通信業)

サンダーで切った切断面を平滑にする為に使用しています。
他メーカーのベルトより良く研磨できるし、長寿命だと思います。
価格は高いですが作業効率は上がるので、いつもこちらを選んでいます。

2025-09-19
用途:
作業時

丈夫でよく削れ使いやすいです。他の商品を使用した事もありましたがすぐに切れて使い物にならなくなってしまいました。

対象商品:
05490003
2023-03-30
用途:
塗膜落し

長持ちするのはありがたい。使っていくうち他社のに比べて糸状の繊維が飛び散りにくいのがよりGOODです。

対象商品:
29151064
2022-09-04
用途:
金属の溶接、切断後のバリやスパッタを綺麗に取り除きます。

色々、試した結果。値段だけの仕事をしてくれます。安物買いの銭うしない、時間と労力が節約できます。

3人が参考にしています
対象商品:
07094857
2020-04-26
用途:
オートバイメンテナンス

以前、他メーカーを使っていましたが、さすが3M、使いやすいです、やはり1流ブランドなので、値段は仕方ないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
29151064
2025-03-24
用途:
FRP削り
海陣丸 様

ザラザラしてるのに すぐ切れます
買ったものリストから買ったんだけど
違う商品商品かと 思うくらい ぷつぷつきれます

対象商品:
05489985
2018-04-19
用途:
加工、研磨
ホンダ販売仲程 様

使い心地が良く長持ちし、最高!リピーターになるのは間違いなし!

対象商品:
29151073
2019-04-28
用途:
FRP製品製造

目詰まり小、研磨力大、耐久性もあり良品です。10mm幅ですが各々に番手の印刷があれば良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする