画像準備中

デジタルカメラ EXILIM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05491254 品番EX-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表現が広がるデジタル4倍ズーム
見たい部分を拡大できるズームアップ再生
最大30秒のムービー撮影
目的に合わせて画像サイズを選べるリサイズ機能
「SDメモリーカード」でコンパクト保存
大好きな画像をいつも持ち歩く
パワーオンで好きな画像をモニター表示
撮影設定を記憶させるモードメモリ
使いやすさを追求したキーカスタマイズ機能
記録画像ファイルフォーマット:静止画:JPEG(Exif Ver2.2)、DCF(Design rule for Camera File sysytem)、DPOF対応 動画:AVI(Motion JPEG)
撮像素子:1/2.7型正方画素原色CCD(総画素数:134万画素)
焦点調節:固定焦点
露出制御:測光方式:撮像素子によるマルチパターン測光 制御方式:プログラムAE 露出補正:-2EV〜+2EV(1/3EV単位)
ホワイトバランス:自動/固定(4モード)/マニュアル
感度設定:オート
セルフタイマー:作動時間約10秒
モニター:1.6型デジタルインターフェースTFTカラー液晶 84,960(354×240)画素
入出力端子:USBクレードル接続端子

付属品
リチウムイオン充電池、USBクレードル用ACアダプター、専用USBケーブル、ストラップ、CD-ROM、取扱説明書(保証書付き)、ダミーカード、端子カバー
CD-ROM収録ソフト:Photo Loader 2.1 for Windows/Photo Loader 1.1 for Macintosh、Photohands 1.0 for Windows、USB driver 1.0 for Windows/USB driver 2.1 for Macintosh
機能
再生機能:拡大表示(4倍)、動画再生、リサイズ
時計機能:日付・時刻:画像データと同時に記録、自動カレンダー:2049年まで
撮影関連機能:1枚(静止画)撮影、ムービー撮影、夜景撮影、セルフタイマー撮影
電池寿命
連続再生時:約1時間50分
連続撮影時:約1時間20分(約480枚)※液晶ON時
その他お気に入りフォルダ 質量(g)約85 消費電力(W)DC3.7V 3.0 電源専用リチウムイオン充電池(NP-20)×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×11.3 有効画素数124万画素 記録画素数(pixels)静止画(1600×1200、1280×960、640×480)/動画(320×240) 記録媒体内蔵フラッシュメモリー12MB/SDメモリーカード/マルチメディアカード ズームF2.5 固定/デジタルズーム4倍 シャッターCCD電子シャッター/メカシャッター併用 1/4〜1/8000秒 ファインダー液晶モニター/光学式ファインダー 撮影範囲約1m〜∞ フラッシュ内蔵フラッシュ:発光モード:自動発光、強制発光、発光禁止、赤目軽減機能の切替可能 フラッシュ撮影範囲:約1〜2m 焦点距離(mm)レンズ:F2.5、f=5.6mm(35mmフィルム換算 37mm相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする