生興
RW45システム収納庫(D450)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
05492756
品番
RW45-18H-B
参考基準価格(税別)
¥111,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
質量(kg)
55
色
ホワイト
材質(本体)
スチール製/粉体塗装
タイプ
下置き用
種類
両開き書庫
付属品
ラッチ付、棚板4枚付
高さ(mm)
1800
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1800
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×409×1722
錠前
ボタン錠
グリーン購入法
適合
注意
※収納庫本体を下置き使用する場合は、必ず別売りのベースをご使用ください。
※下置き用となっていてもベースは別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
ボタン錠の非常解錠キーは、別売りになります。(本体ご購入の方に限り購入可能です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません