曜日別特売

RW45システム収納庫(D450)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し45日以内出荷とは
この商品は色・内容量など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
05493088
品番
RW45-TKL60
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
質量(kg)
4
色
ホワイト
材質(本体)
スチール製/粉体塗装
タイプ
最上段用
種類
上部カバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×60~100
グリーン購入法
適合
注意
※収納庫本体を下置き使用する場合は、必ず別売りのベースをご使用ください。
※下置き用となっていてもベースは別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする