曜日別特売
TT-60 チューブバンド 輪状タイプ ユタカメイク 05494422

TT-60 チューブバンド 輪状タイプ ユタカメイク 05494422
TT-60 チューブバンド 輪状タイプ ユタカメイク 05494422
TT-60 チューブバンド 輪状タイプ ユタカメイク 05494422

チューブバンド 輪状タイプ

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(12本)
幅(mm)約20
折径(cm)約45~60
内容量1袋(12本)注文コード05494422品番TT-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

輪状タイプなのでシートのハトメに固定して使用すると便利です。薄手のトラックシートに最適。

用途
トラックシートの幌掛け、ブルーシート等の張りなどに。
幅(mm)約20厚さ(mm)約1.5~2.5折径(cm)約45~60材質再利用タイヤチューブトラスコ品番473-6362高さ(mm)25質量(g)700金具ループ状包装形態ヘッダー袋入縦(mm)350横(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: トラック荷台シート固定用

長年リピート、愛用しております。使いやすく、品質も安定していて重宝しております。

対象商品 : 35013124
2025-12-10
用途: トラックのシート張り
株式会社谷智金属工業 建設業・工事業

いつもこの商品は大活躍です。
もっと大容量サイズがあったらいいなーと思っています。

2025-06-04
用途: トラックの幌固定
福崎電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

柔らかさと硬さがちょうど良く使用しやすいのでリピート購入させていただいております。

対象商品 : 39554575
2023-04-03
用途: トラックの幌固定に使用
建設業・工事業

幌の固定ゴムバンドが劣化して切れてしまいこちらを購入しました。伸びがあり使用しやすかったです。

対象商品 : 35013124
2022-08-18
用途: トラックの幌を張る際のバンドとして使用

紫外線、雨風に弱いのか耐候性をもう少しUPさせると非常に良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39554541
2021-02-06
用途: 自宅での筋トレ用に購入しました。
その他業種

用途が違うので申し訳ないのですが、玄関先の歩道などの手すりに引っ掛けて日光浴しながら筋トレ用に使っています。2本購入して両手で持って腕の筋トレしています。丈夫さ寸法がちょうどよかったです。

対象商品 : 39554541
2021-01-26
用途: 筋トレ用
その他業種

玄関前で日光浴しながら腕などの筋トレ用に使用しています。ゴムチューブは意外とこんな使い方もできるので重宝です。安くて助かります。

対象商品 : 39554541
2021-01-21
用途: 筋トレ用
その他業種

玄関の外で手すりに引っ掛けて腕の筋トレに使用しています。ちょうどよい寸法で毎日行っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする