曜日別特売
XF-120-K ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス 05495580

XF-120-K ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス 05495580
XF-120-K ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス 05495580
XF-120-K ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス 05495580
XF-120-K ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス 05495580
XF-120-K ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス 05495580
XF-120-K ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ アイネックス 05495580

ケース用ファン120mm 大風量・高静圧PWMタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05495580品番XF-120-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。
大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。
回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!
リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。
PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。
PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。
付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。
色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
Hydraulicベアリング使用
回転検出パルスセンサー付
リブなし

付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個ブラックコネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)2.16回転数700±200~1800±10%rpmサイズ(mm)120×120×25ノイズレベル15.2~35.2dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V 2.4W 0.2A最大風量(CFM)76.16期待寿命(時間)20000 (25℃)
注意
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※PWMコントロールはPWM 4ピンコネクタ以外に接続すると機能しません。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。
※PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。
※従来の3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。
※分岐コネクタに3ピンファンを使用する場合、パルスケーブルが無いためファンコントロールができません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05495580XF-120-K57409249CFY120SXF-120-K ケース用ファン120mm(静音タイプ)CFY-120S アイネックス 57409249ケース用ファン120mm(静音タイプ)CFY-120Sアイネックス1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする