※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 産業用ロボット
CKDの 電動アクチュエータ
CKDの スライダータイプ
電動アクチュエータ スライダタイプ ETSシリーズ(ETS-17-〜)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
500
注文コード
05500066
品番
ETS-17-10050-EM4NAANN
参考基準価格(税別)
¥211,110
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
3888
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
スライダタイプ
ストローク(mm)
500
最大可搬質量(水平)(kg)
110
最大可搬質量(垂直)(kg)
30
最高速度(mm/s)
500
送りねじリード(mm)
10
繰返し精度(mm)
±0.02
ブレーキ
ブレーキなし
押し当て力(N)
694
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×97
モーター取付方法
外部直取付
モーター(W)
400
原点センサ
内側(モータ側)
質量(kg)
16.5
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。