※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスティジェイ
マシンツールフィルター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05509328
品番
GLF150
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
材質
難燃性PLA(非プラスチック 生分解性素材)
厚さ(mm)
0.14
タイプ
製品本体(プラスチックケース入・マグネットバー2本付)
シートサイズ(mm)
150×200(ミシン目)
耐熱温度(℃)
110
捕集効率(%)
52
初期圧損(Pa)
61(2.5m/sec)