M4×6 (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂 05509551

M4×6 (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂 05509551
M4×6 (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂 05509551
M4×6 (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂 05509551

(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

(137件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(130個)
1パック(130個)
1パック(200個)
1パック(210個)
1パック(190個)
1パック(180個)
1パック(165個)
1パック(145個)
1パック(140個)
1パック(125個)
1パック(120個)
1パック(105個)
1パック(85個)
1パック(110個)
1パック(100個)
1パック(95個)
1パック(90個)
1パック(87個)
1パック(77個)
1パック(63個)
1パック(55個)
1パック(50個)
1パック(40個)
1パック(30個)
1パック(70個)
1パック(73個)
1パック(65個)
1パック(60個)
1パック(48個)
1パック(43個)
1パック(35個)
1パック(28個)
1パック(25個)
1パック(41個)
1パック(33個)
1パック(32個)
1パック(22個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(18個)
1パック(36個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(46本)
1パック(42本)
1パック(73本)
1パック(92本)
1パック(10本)
1パック(11本)
1パック(7本)
1パック(6本)
1パック(5本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×6
M4×6
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×18
M3×20
M3×25
M3×30
M4×8
M4×12
M4×15
M4×16
M4×18
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×18
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M5×6
M6×8
M6×14
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M3×35
M3×40
M4×5
M4×10
M8×10
M8×12
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
内容量1パック(130個)注文コード05509551品番M4×6
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)6材質ステンレス(SUS XM7)十字穴番号#2寸法M4×6ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.4頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×6穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:137
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 工場作業
有限会社オートガレージ須合

商品早く入荷して助かりました材質よく満足
また注文したいと思います。

2024-12-17
用途: ゴムマット固定

雪国の為階段にゴムマットを固定していて、固定はアンカーを打ってボルトで固定していました。しかし雪が降り、スコップ等で雪、氷を除去するときに、ボルトの頭がスコップ等にぶつかり、スコップが破損、自分の腕も破損?痛くなり、ボルトをこのネジに交換したら、出っ張りがなくなり、これまでのストレスがなくなりました。ありがとうございました

1が参考にしています
2024-12-17
用途: 製品の締付け
TES

外観、精度とも問題なく正常に使用できました。
SUSにしては安かったかも知れません。

2024-12-17
用途: 自作品のねじ止め(アンテナ製作)
電気・ガス・熱供給・水道業

適量のまとめた数量があるので使い勝手が良い。トラス以外の普通のねじ頭が多い中で、このトラス頭が使いやすい箇所もあり重宝する

対象商品 : 05509585
2024-03-13
用途: 各種機器や部品の取り付け
建設業・工事業

かなり以前より数種類を使用しています。初期はネジ品質にバラツキがありましたが今は全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 05509551
2023-10-01
用途: DCクロム部品接続時

パイプ接続のDCクロムには回転止めのビスが付いているが、屋外では鉄錆が出るし、六角レンチは面倒なのでステンレスネジを使う事にした。クロムとステンは同色なので見た目は悪くない。

3が参考にしています
対象商品 : 05509691
2023-08-23
用途: アスクルパイプ椅子の背のビスが無くなりやすいので、困っていたが、サイズなどをきちんと調べて購入
株式会社オールスタッフその他業種

ジャストサイズでした
小さいので、サイズの見方が分かりにくかったですが、ネットで調べて、サイズを選びました

1が参考にしています
対象商品 : 05509847
2024-06-15
用途: 一般整備

安価で助かります。
まだ、耐久性とかは解りませんが。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
3709:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする