※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×18 六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂 05526787 M4×18 六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂 05526787 M4×18 六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム) 大阪魂 05526787

六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(65個) ねじの呼びM4 注文コード05526787 品番M4×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など86種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)18 材質/仕上SCM435/ユニクローム ねじピッチ0.7 レンチサイズ(mm)2.5 表面処理ユニクローム 頭部形状ボタン 硬度HRC34〜38 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×18 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05527207
2022-05-12
用途:
バイクのブレーキディスクのメンテナンス

バイクに使われているボルト・ナット類の場合、厳密にはそれぞれ強度等の規格があるはずですが、とりあえず問題なく使用できています。
メーカー純正品でもたいした金額ではないので価格差もしれているのですが、ボタンボルトは近所(田舎)のホームセンターの店頭にはM6のものまでしかなく、長さやピッチの品ぞろえも限られていましたので、スマホから注文して翌日に届くのはとてもありがたいです。
この手の商品は、やはりモノタロウさんですね(笑)
今後ともよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
05527191
2023-01-27
用途:
バイク用

何度もリピートしてますが、良い商品で満足してます。

対象商品:
05526875
2022-08-17
用途:
ディスクブレーキローターの固定

自転車用ディスクブレーキローター(6穴タイプ)の固定に使用した。

対象商品:
05527356
2021-10-19
用途:
重量物取り付け支点の設置
その他業種

急遽必要となり購入いたしました。翌日に届いて助かりました。商品は仕上げ、工作精度も良く満足できる商品でした。

対象商品:
05527164
2020-01-22
用途:
機械メンテナンス事に交換
運輸・通信業

以前使用してた部品の六角穴がちょっと浅めでボルト、六角レンチ共に摩耗していましたが、このボルトは深めでしっかりとレンチがはまり作業がしやすいです。

対象商品:
05527207
2018-04-23
用途:
食品加工機械覆い板の取り付け
有限会社マルスケ 様 (製造業)

搬送機器カバー取り付けボルトは振動で緩んだり、最悪脱落して異物混入の元になりかねません
弊社では決められた定期感覚で点検し、必要であれば交換作業を実施しております、
部分部分で長さや太さが異なる機械ですので、必要な分だけ調達できる小口仕分けの商品がとても使いやすく便利です
勿論指定の規定トルクで使用しても伸びたり歪んだりしないボルト品質ですので助かります。

対象商品:
05526814
2017-08-29
用途:
DAOコンのネジ交換に
その他業種

今まで使ってたネジが錆びたので交換しました。
ステンレスなので錆びません。良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
05526604
2017-08-08
用途:
メンテナンス

安く買えて助かります、次回も利用したいですが耐久性をきたいします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする