151.2-21-30 ホルダ サンドビック 05532082

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05532082 品番151.2-21-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
寸法ar(mm)最大35 寸法h(mm)25.9 寸法h1(mm)21.4 寸法l1(mm)110 適合チップ151.2-4E、151.2-5E、151.2.-7E、151.2-9E、151.2-5F、151.2-4G、151.2-5G、151.2-6G 仕様突切り溝入れバイト トラスコ品番131-8161 シートサイズ(mm)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※寸法はゲージチップを取付けた場合の寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする