T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)11.5 トラスコ品番127-1121 注文コード05537077 品番SNMG 12 04 12-MM 2025
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は切刃長さ・トラスコ品番・内容量など648種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.5 用途中切削 トラスコ品番127-1121 公差M 被削材M 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップ形状S(正方形90°) チップサイズ12 材種2025 チップブレーカーMM(中荒旋削) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)12 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする