※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG 11 04 12-PF 1525 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 05539615 DNMG 11 04 12-PF 1525 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビック 05539615

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.1906 注文コード05539615 品番DNMG 11 04 12-PF 1525
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナーR・内容量など304種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)10.4279 用途仕上げ 公差M 被削材P 勝手なし コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.1906 母材サーメット 適合被削材種P(鋼) チップ形状D(ひし形55°) チップサイズ11 材種1525 チップブレーカーPF(仕上げ) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)12 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする