サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05543955
品番
PDJNL 2020K 11
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
573-0813
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバークランプ