レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05544025 品番 PDJNR 2020K 11
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様外径用バイト トラスコ品番573-0953 適合チップひし形55° 勝手 寸法b(mm)20 寸法h(mm)20 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする