サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 外径加工用
レバークランプネガ・シャンクバイトひし形55°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05544077
品番
PDJNR 3225P 15
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
136-8770
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
レバークランプ