MTGNR 2525M 22M1 ホルダ サンドビック 05544314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05544314 品番MTGNR 2525M 22M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
クランプシステムトップおよび穴クランプ 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 勝手 仕様外径用バイト トラスコ品番127-9408 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05544314 MTGNR 2525M 22M1 05544357 MTJNR 2525M 22M1 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする