DSBNR 2525M 12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 05544734

DSBNR 2525M 12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 05544734
DSBNR 2525M 12 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応 サンドビック 05544734

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 正方形90°チップ対応

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個形状55°ひし形勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)注文コード05544734品番DSBNR 2525M 12
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法b(mm)25寸法f1(mm)22寸法h(mm)25寸法h1(mm)25寸法l1(mm)150寸法l3(mm)34.1適合チップ正方形90°勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番606-9312形状55°ひし形六角対辺(mm)0締付トルク15IP 3.9N・m切込み角度(°)75寸法rε(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする