※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
切込み角Kr(°)
45
注文コード
05546222
品番
STDCL 2020K 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,100
この商品は
勝手・切込み角Kr・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
578-9591
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05546222
STDCL 2020K 16
06045374
SSDCL 2020K 12
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応
サンドビック
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です