※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 切込み角Kr(°)45 注文コード05546231 品番STDCL 2525M 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は勝手・切込み角Kr・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)45 クランプシステムスクリュークランプ チップ逃げ角(°)7 仕様外径用バイト トラスコ品番578-9605 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05546231 STDCL 2525M 16 06045383 SSDCL 2525M 12 CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 サンドビック CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 サンドビック 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする