CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード05546563 品番CCGX 09 T3 04-AL H10
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナーR・内容量など923種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.2719 用途中切削 トラスコ品番128-6528 公差G 被削材N 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)3.96875 コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 適合被削材種N(非鉄) チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ09 材種H10 チップブレーカーAL(仕上げ) チップ逃げ角(°)C ノーズ(mm)04 チップ溝・穴記号X 内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする