サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種N(非鉄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05546922
品番
VCGX 16 04 04-AL H10
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
中切削
チップ逃げ角(°)
C
公差
G
チップ溝・穴記号
X
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
04
チップブレーカー
AL(仕上げ)
材種
H10
トラスコ品番
127-7430
被削材
N
切刃長さ(mm)
16.2063
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
適合被削材種
N(非鉄)
チップ形状
V(ひし形35°)
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)