※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 CR-55

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード05549748 品番CR-55 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

13Cr マルテンサイト系の耐摩耗溶接棒です。
溶着金属は自硬性が大きく、初層より十分な硬さが得られます。
土砂摩耗に適し、また耐食性もあるため中程度の腐食摩耗にも適しています。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 電流範囲(A)120〜160 用途ショベル・シヤ・プレス型・ブルドーザ部品など JIS規格Z3251 DF4B-600-B 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする