特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス鋼用ミグ溶接ソリッドワイヤー M-308
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
05550353
品番
M-308 Φ1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
JIS規格
Z3321 YS308
使用ガス
Ar+2%O2
AWS規格
A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド