特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤー銅用
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CU-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
05550448
品番
M-CU-2 Φ1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.6
用途
純銅の溶接(高電気伝導度用)、電気伝導性を要求される電気部品、並びに電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
JIS規格
Z3341 Ycu
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド