特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤー銅用
銅及び銅合金ミグ溶接ソリッドワイヤー M-CUS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
05550502
品番
M-CUS Φ1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)
1.6
JIS規格
Z3341 YCuSi B
使用ガス
Ar
AWS規格
A5.7 ERCuSi-A
ワイヤー種類
ソリッド