※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-2RMO-4 Φ1.6 ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4 特殊電極 05550773 MT-2RMO-4 Φ1.6 ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4 特殊電極 05550773

ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 05550773 品番 MT-2RMO-4 Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接 使用ガスAr AWS規格A5.22 E410NiMoT0-G 電流範囲(A)150〜320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする