※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-309LF Φ1.6 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF 特殊電極 05550922 MT-309LF Φ1.6 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF 特殊電極 05550922

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 05550922 品番 MT-309LF Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。

用途
SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13〜17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、
ステンレスクラッド鋼の下盛溶接
ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格Z3323 TS309L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309LT0-1 電流範囲(A)180〜320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05550895
2015-05-07
用途:
MAGでの異材溶接

この種の製品の中では比較的低価格であり、此処で買えるのはとても助かります。もう少し納期の短縮をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする