※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-309MN Φ1.2 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN 特殊電極 05550938 MT-309MN Φ1.2 ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN 特殊電極 05550938

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 注文コード05550938 品番MT-309MN Φ1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。

ワイヤー径(Φmm)1.2 用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E316LT0-1 電流範囲(A)100〜220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする