※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-CXA-41C Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C 特殊電極 05551315 MT-CXA-41C Φ1.6 硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C 特殊電極 05551315

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 05551315 品番 MT-CXA-41C Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、CO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるためアークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性が良好でビード外観は非常にきれいです。また、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途バルブ及びバルブシート面、ロール、ローラ、シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛 JIS規格Z3326 YF4A-C-400 使用ガスCO2 20〜25(L/min) 電流範囲(A)200〜320 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする