サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-17切れ刃 円筒シャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05551323
品番
R390-040A32-17H
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
円筒シャンク
チップサイズ
17
タイプ
円筒シャンク
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
工具径(mm)
40
接続径
32
機能長さ(mm)
170
トラスコ品番
129-8089
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)