サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05551384
品番
R390-032A32-11M
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
軽量タイプです。
用途
肩削り用
トラスコ品番
129-8003
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
タイプ
円筒シャンク
チップサイズ
11
接続径
32
使用可能長さ(mm)
40
機能長さ(mm)
130
工具径(mm)
32
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)