90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンクエクストラロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05551524 品番 R390-022A20L-11L
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

円筒シャンクエクストラロング

チップサイズ11 タイプ円筒シャンクエクストラロング 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)22 接続径20 機能長さ(mm)170 トラスコ品番206-1414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする