サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンクエクストラロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05551551
品番
R390-025A25L-11L
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
円筒シャンクエクストラロング
チップサイズ
11
タイプ
円筒シャンクエクストラロング
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
工具径(mm)
25
接続径
25
機能長さ(mm)
210
使用可能長さ(mm)
50
トラスコ品番
206-1422
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)