サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンクエクストラロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05551576
品番
R390-030A25L-11L
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
軽量タイプです。
用途
肩削り用
トラスコ品番
206-1449
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
タイプ
円筒シャンクエクストラロング
チップサイズ
11
接続径
25
機能長さ(mm)
210
工具径(mm)
30
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)