曜日別特売
NCF-08L Φ4 ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08L 特殊電極 05551577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(5kg)注文コード05551577品番NCF-08L Φ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

溶着金属の炭素量を0.04%以下とした19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
この溶接棒は極低炭素の溶着金属が得られ、クロム炭化物の析出による粒界腐食や脆化が防止され、溶体化処理が困難なものや溶接のままで使用される箇所に適しています。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。

用途主としてSUS304L の溶接。特に耐食性が要求される石油化学工業や尿素プラント、あるいは溶体化処理が困難で溶接のままで使用される箇所の溶接棒径(Φmm)4棒長(mm)350電流範囲(A)120~160JIS規格Z3221 ES308L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする