サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05551585
品番
R390-032A32-11L
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
円筒シャンク
チップサイズ
11
タイプ
円筒シャンク
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
工具径(mm)
32
接続径
32
機能長さ(mm)
130
使用可能長さ(mm)
40
トラスコ品番
129-6647
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)