90°肩削りカッター CoroMill 390-17切れ刃 円筒シャンクエクストラロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05551646 品番 R390-040A32L-17L
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

円筒シャンクエクストラロング

チップサイズ17 タイプ円筒シャンクエクストラロング 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)40 接続径32 機能長さ(mm)250 トラスコ品番206-1465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする