※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱合金用被覆アーク棒 NIH-22

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード05552015 品番NIH-22 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

NA22H 材の共金溶接棒で、溶着金属の組成は45Ni-25Cr-4.5Wで、オーステナイト組織を示します。
溶着金属は耐酸化性および耐熱性に優れ、安定した組織を示し、熱衝撃や熱サイクルに対しても良好な性能を示します。
NA22H 材と同等のクリープ強度を示し、機械的性質や耐食性にも優れています。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)300 電流範囲(A)80〜110 用途主として耐熱鋼鋳鋼品のNA22H など、高クリープ強度とともに、耐熱性・耐食性・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接 被覆系ライム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする