※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用被覆アーク棒 STL-21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)4 電流範囲(A)120〜150 注文コード05552182 品番STL-21 Φ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は棒径・電流範囲3種類から選べます 他の種類を見る

Co-Cr-Mo 合金系の耐摩耗用アーク溶接棒です。
溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性に優れ、衝撃をともなう金属間摩耗を受ける部品の肉盛に最適な溶接棒です。
特に熱衝撃に優れた性能を示し、耐亀裂性など溶接性や作業性にも優れています。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)約350 電流範囲(A)120〜150 用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品等、高温での腐食及び摩耗を受ける部品の肉盛溶接 JIS規格Z3251 DCoCrD-350BR 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする