STL-3G Φ4 硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-3G 特殊電極 05552295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用ガス又はティグ溶接棒 STL-3G

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(5kg)注文コード05552295品番STL-3G Φ4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金のなかで最も代表的な合金です。
耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。STL-1・-2 に比べ、熱間冷間での靭性が高いため、幅広く使用されています。
ガス溶接の場合よりティグ溶接の場合は硬さがやや低くなります。

用途
高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛
棒径(Φmm)4棒長(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする