※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒アルミ用
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05552943
品番
T-ALC7 Φ2.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2.4
棒長(mm)
1000
用途
5083・5154・6061・6063 等の溶接
JIS規格
Z3232 A5183-BY
AWS規格
A5.10 ER5183
RoHS指令(10物質対応)
対応