※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05552952 品番 T-ALC7 Φ3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)1000 用途5083・5154・6061・6063 等の溶接 JIS規格Z3232 A5183-BY AWS規格A5.10 ER5183 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする