※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 05553162 品番 T-CUS Φ1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
棒径(Φmm)1.6 棒長(mm)1000 用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛 JIS規格Z3341 YCuSi B AWS規格A5.7 ERCuSi-A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする