※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
特殊電極
特殊電極の TIG溶接棒
特殊電極の TIG溶接棒銅用
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
05553178
品番
T-CUS Φ2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2
棒長(mm)
1000
用途
ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛
JIS規格
Z3341 YCuSi B
AWS規格
A5.7 ERCuSi-A
RoHS指令(10物質対応)
対応