特殊電極
特殊電極の 溶接ワイヤー
特殊電極の 溶接ワイヤー硬化肉盛用
硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-CXRH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
05553878
品番
UT-CXRH Φ3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
サブマージ溶接用フラックス入りワイヤで、溶接のままでHV570程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は13Crマルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すとともに耐食性・耐熱性・耐酸化性にも優れています。
ワイヤー径(Φmm)
3.2
用途
各種ロール・ローラあるいは熱間で激しい摩耗を受ける部品で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求されるものの肉盛溶接
速度
30〜60cm/min
使用電圧範囲(V)
26〜30
電流範囲(A)
300〜450
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り