45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数3 トラスコ品番132-3105 注文コード05556013 品番R245-050A32-12L
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は刃数・最高使用回転数・トラスコ品番など95種類から選べます 他の種類を見る

最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。

トラスコ品番132-3105 刃数3 質量(kg)1.42 ピッチコースピッチ l2120 l339 回転数【最大】16250 切込み角度(°)45 寸法dmm(mm)32 ゲージチップR245-12T3.. 寸法Dc2(mm)62.5 寸法Dc(mm)50 最大切込み(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする