サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
153-1352
注文コード
05560825
品番
SEKN1204AZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
厚さ・形状・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
材質
235
トラスコ品番
153-1352
寸法l(mm)
12.7
寸法s(mm)
4.76
寸法rε(mm)
1.2
寸法iC(mm)
12.7
寸法la(mm)
9.6
寸法bs(mm)
1.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05560825
SEKN1204AZ
10357216
SEKN1204AZ 2040
フライス加工用チップ
サンドビック
1箱(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です