サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
トラスコ品番
153-1581
注文コード
05561026
品番
SEMN1204AZ 235
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・形状・トラスコ品番
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
235
トラスコ品番
153-1581
寸法l(mm)
12.7
逃げ角(度)
20
寸法s(mm)
4.76
寸法iC(mm)
12.7
寸法la(mm)
9.6
寸法bs(mm)
2.0
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。