※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正三角形 トラスコ品番153-1964 注文コード05561403 品番TPKN1603PPR H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は厚さ・形状・トラスコ品番など184種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 材質H13A トラスコ品番153-1964 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする